曜日別特売
BVF1.25-4 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造) 89874784

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65寸法d2(Φmm)4.3注文コード89874784品番BVF1.25-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法d2(Φmm)4.3幅(mm)7全長(mm)20.7寸法d1(Φmm)4.1種類絶縁付圧着端子端子形状先開形適応ねじ径M4適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする