DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04~2.63
色
青
寸法d2(Φmm)
3.2
注文コード
89874836
品番
BVF2-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・色・寸法d2
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
3.2
幅(mm)
5.5
全長(mm)
18.7
色
青
寸法d1(Φmm)
4.7
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
適応ねじ径
M3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04~2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表