他のレビューにもありましたが、荷物が無い時は弾みすぎるほどですが、荷物等を載せた場合はとっても具合がよいように思えました。空気を入れる心配も、パンクの心配もないのでとてもいいです。
他の方も書いておられるようにクッション性は殆どありませんが、前に使っていたものが大きめの石を運ぶ途中にタイヤごとバーストしてしまったので、そのような心配はないかと期待します。車軸ナットの締め付け云々については特に感じませんでした。
パンクした一輪車の交換で使用しました。
自転車のノーパンクタイヤは重さなども気になりまだまだといった感じですが
一輪車のタイヤはあまり気になりませんね。耐久性が増してくれればOKです。
2個買いましたが、1個がホイル両側を止めている5本のボルトの内、1本がカチャカチャ状態、残り4本もすべて緩んでいました、残念、今後は注意お願いします。
コンクリート杭(長さ1.2m/30kg)の設置作業のためアルミ制2輪車に2〜3本の運搬に使用しました。
このタイヤは3kgあるので従来の空気入りタイヤ約2kgより1kgほど重いです。2輪車なので2kg重いですが、そのぶん丈夫な作りのようで多少岩石などにぶつけてもしっかりしています。
ただクッション制はないのに等しいので、手持ちのハンドルにぶつけた時は衝撃が来ます。
価格の割にしっかりしているので耐久性はあると思いますが、今後の心配は耐用年数だけですね。
この度は申し訳ございませんでした。出荷時の点検を強化いたします。貴重なご意見ありがとうございました。
皆さん評価に書いていますが。ホイル組立てねじが締まっていない。
ロットで仕入れているのかもしれないが、そのまま販売しているのは何か意味があるのかと考えてしまう。
なぜしっかり締め付けていないのか?
購入者にとっては、面倒な作業であることは間違いない。
この度は大変申し訳ございませんでした。一旦在庫をすべて点検し直し、ねじの緩みが無いことを確認いたしました。
今後もこのようなことの無いよう、検品を徹底いたします。ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。