※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイテック(ATEC)
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
1200
600
900
1200
1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89875651
品番
PVU-12
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
寸法K(mm)
1100
寸法K1(mm)
100
寸法L(mm)
1200
寸法P(mm)
1100
寸法P1(mm)
50
自重(kg)
3.5
使用
PV30U×12個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図