日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 特定化学物質標識
有機溶剤保管場所標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89875816
品番
有機9I
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
有機溶剤保管場所 取扱いに注意!
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷・3mmΦ穴×4
寸法(mm)
300×600×1
日本緑十字社品番
32019