石綿ばく露防止対策標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事 トラスコ品番113-7508 注文コード89875825 品番アスベスト-18
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
文字内容呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事 材質硬質エンビ トラスコ品番113-7508 寸法(mm)600×300×1 日本緑十字社品番33018 仕様表印刷 質量(g)252
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする