日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の アスベスト関係標識
石綿ばく露防止対策標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
トラスコ品番
113-5871
注文コード
89875843
品番
アスベスト-20
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-5871
寸法(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
33020
仕様
表印刷
質量(g)
252
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。