日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の アスベスト関係標識
石綿ばく露防止対策標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
石綿保管場所 粉じんの発生を極力制御し、また排気による公害を完全に防止すること。
トラスコ品番
114-0589
注文コード
89875861
品番
アスベスト-22
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
石綿保管場所 粉じんの発生を極力制御し、また排気による公害を完全に防止すること。
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
114-0589
寸法(mm)
300×450×1
日本緑十字社品番
33022
仕様
表印刷
質量(g)
190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。