石綿ばく露防止対策標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容作業場内での喫煙及び飲食を禁ず トラスコ品番106-3194 注文コード89875886 品番アスベスト-24
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
文字内容作業場内での喫煙及び飲食を禁ず 材質硬質エンビ トラスコ品番106-3194 寸法(mm)300×600×1 日本緑十字社品番33024 仕様表印刷 質量(g)252
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする