日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の アスベスト関係標識
アスベスト標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89875895
品番
アスベスト- 1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
文字内容
注意 アスベスト除去中 立入禁止
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷、片面、スチール枠付
トラスコ品番
814-8481
寸法(mm)
700×500(板面)
質量(kg)
2.7
日本緑十字社品番
33101