アスベスト注意ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード89875913 品番アスベスト-11
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容注意 石綿廃棄物 粉じんの発生を極力制御し、また排気による公害を完全に防止すること。 取付方式ステッカー 材質エンビステッカー トラスコ品番814-8483 寸法(mm)75×125 質量(g)28 日本緑十字社品番33108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする