日本緑十字社
アスベスト廃棄物袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(10枚)
寸法(mm)
850×670×0.15
注文コード
89875965
品番
アスベスト-15T
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
-
寸法(mm)
850×670×0.15
タイプ
外袋
色
透明
厚さ(mm)
0.15
トラスコ品番
814-8487
材質
ポリエチレン
文字内容
注意 アスベスト廃棄物
質量(g)
780
日本緑十字社品番
33123
再生材使用
使用