高圧ガス標識

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89876437 品番 高211
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質硬質エンビ 寸法(mm)600×300×1 仕様表印刷 トラスコ品番824-8012 文字内容無断立入禁止 質量(g)252 日本緑十字社品番39211
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876376
2015-12-17
用途:
LPガスの容器置き場に掲示する
九州石油ガス株式会社 様

できれば、もう少し厚みがあったほうが良いかも。でも、数年で交換を考えると価格的には妥当かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする