日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の ボンベ札
ボンベ札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89876534
品番
札- 3
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
文字内容
空/空
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、両面印刷
トラスコ品番
814-8505
寸法(mm)
100角×2
質量(g)
28
穴径(Φmm)
5
穴数
1
日本緑十字社品番
42003