日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の ボンベ札
ボンベ札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
空/充
注文コード
89876552
品番
札- 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
文字内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
空/充
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、両面印刷
寸法(mm)
50丸×2
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
42005
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89876552
札- 5
02521075
札-5
ボンベ札
日本緑十字社
1枚
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました