日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の ボンベ札
ボンベ札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89876604
品番
札-16
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
文字内容
空/充
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷ステンレスリング×2個付
トラスコ品番
814-8517
寸法(mm)
65角×0.8
質量(g)
20
日本緑十字社品番
42016