名 8 氏名標識(樹脂タイプ) 日本緑十字社 89876613

氏名標識(樹脂タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火元責任者 材質硬質エンビ 注文コード89876613 品番名 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は文字内容・材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
文字内容火元責任者 取付方式裏テープ付 材質硬質エンビ 仕様裏テープ付、名札差込み式、白札付 トラスコ品番814-8497 寸法(mm)100×30×1 日本緑十字社品番46008

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89876613 名 8 02518521 名8 責任者氏名標識板(塩ビ) 日本緑十字社 責任者氏名標識板(塩ビ) 日本緑十字社 1枚 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876717
2019-11-18
用途:
火元責任者の貼付

火元責任者の担当が年交代で替わったり、汚れがひどい時に交換します。
中の札だけが欲しいと思っていたら、10枚単位であったので購入しました。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする