日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
氏名標識(樹脂タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
火元責任者
材質
硬質エンビ
注文コード
89876622
品番
名 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
文字内容・材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
火元責任者
取付方式
裏テープ付
材質
硬質エンビ
仕様
裏テープ付、名札差込み式、白札付
寸法(mm)
30×100×1
日本緑十字社品番
46009
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89876622
名 9
02518537
名9
責任者氏名標識板(塩ビ)
日本緑十字社
1枚
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました