日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
氏名標識(樹脂タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
防火責任者
材質
エンビ
注文コード
89876647
品番
名401
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
防火責任者
取付方式
裏テープ付
材質
エンビ
仕様
裏テープ付、名札上部差込み式、白札付
トラスコ品番
814-8572
寸法(mm)
170×40×7
色
アイボリー
質量(g)
40
日本緑十字社品番
46401