氏名標識(樹脂タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容取扱責任者 材質エンビ 注文コード89876656 品番名402
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥1,698399
この商品は文字内容・材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
文字内容取扱責任者 取付方式裏テープ付 材質エンビ 仕様裏テープ付、名札上部差込み式、白札付 トラスコ品番814-8573 寸法(mm)170×40×7 アイボリー 質量(g)40 日本緑十字社品番46402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876717
2019-11-18
用途:
火元責任者の貼付

火元責任者の担当が年交代で替わったり、汚れがひどい時に交換します。
中の札だけが欲しいと思っていたら、10枚単位であったので購入しました。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする