氏名標識(樹脂タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容- 材質硬質エンビ 注文コード89876701 品番名100-Z(T)
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は文字内容・材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
文字内容- 材質硬質エンビ トラスコ品番114-0776 寸法(mm)70×22×0.5 質量(g)11 日本緑十字社品番46907

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89876717
2019-11-18
用途:
火元責任者の貼付

火元責任者の担当が年交代で替わったり、汚れがひどい時に交換します。
中の札だけが欲しいと思っていたら、10枚単位であったので購入しました。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする