日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 管理標識
管理用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89876823
品番
貼302
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
日本緑十字社品番
47302
トラスコ品番
814-8643
材質
PETステッカー
寸法(mm)
30×100
文字内容
管理No. 管理責任者
質量(g)
8
取付方式
ステッカー