日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 管理標識
管理用ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
品名 コード番号
注文コード
89876832
品番
貼303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本緑十字社品番
47303
トラスコ品番
814-8652
材質
PETステッカー
寸法(mm)
30×100
文字内容
品名 コード番号
質量(g)
8
取付方式
ステッカー