日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 管理標識
管理用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89876841
品番
貼306
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
日本緑十字社品番
47306
トラスコ品番
814-8653
材質
PETステッカー
寸法(mm)
60×100
文字内容
管理No. 名称(用途) 職場名 管理責任者
質量(g)
14
取付方式
ステッカー