日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 管理標識
管理用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89876857
品番
貼307
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
日本緑十字社品番
47307
トラスコ品番
814-8654
材質
蒸着PETステッカー
寸法(mm)
40×50
文字内容
品名 取得年月日 番号
質量(g)
14
取付方式
ステッカー