ドア・ノブ標示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード89876866 品番貼401
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
文字内容指づめに注意 取付方式ステッカー 材質PETステッカー トラスコ品番814-8656 寸法(mm)120×60 質量(g)12 日本緑十字社品番47401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする