日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 置場表示
置場標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89876972
品番
置場206 掃除具置場
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
文字内容
掃除具置場
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(一部カッティング文字)
トラスコ品番
113-7384
寸法(mm)
300×600×1
質量(g)
252
日本緑十字社品番
48206