危険物標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89877103 品番 KHT-11M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
文字内容危険物給油取扱所 取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし トラスコ品番824-8077 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)600×300 質量(g)570 日本緑十字社品番53111

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89877103
2021-11-22
用途:
地下タンク表示看板
運輸・通信業

危険物給油取扱所で表示している看板が古く見づらくなってきたのでリニューアルしました。リーズナブルな価格で出来ました。

対象商品:
89877103
2018-01-18
用途:
表示物として
サービス業

今まで、シールだったので、風ではがれたりしてしまったので、これであれば問題ないと思います。

対象商品:
89877103
2017-09-28
用途:
給油するところに設置
製造業

標識の看板が大きくて軽くて丈夫そうな硬質エンビでできているので、鉄と違って、錆びつく心配がなさそうで、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする