LT-500MYE レタートレーA4タテ型 クルーズ 89877165

レタートレーA4タテ型

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー(マット) 注文コード89877165 品番LT-500MYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズの書類や小物の整理に便利です。
積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階)
別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。

材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上) イエロー(マット) 質量(g)266 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
書類の定位置化
製造業

丈夫で色もきれいで使いやすい。デスクが明るくなった

対象商品:
35347252
2026-01-23
用途:
書類の定位置化
製造業

色がきれいでデスクが明るくなります
丈夫で使いやすいです

2024-09-18
用途:
機械設備
建設業・工事業

トレーの底の部分8センチほどのヒビがありました。
返品するほど時間がないです。

対象商品:
35347286
2024-06-12
用途:
書類の保管
製造業

丈夫で安心して使えます。積み重ねて使用しても問題ありません。

対象商品:
35347234
2023-03-14
用途:
書類の区分け
太郎塾 様 (教育・研究機関)

これまで4段まで使っていました。あと2つほど欲しかったので、いろいろ探していました。ホームセンターなどでも探しましたがなくて、ようやく「モノタロウ」さんで見つけました。これまで同様使い勝手がいいです。

対象商品:
35347234
2023-06-07
用途:
カラフルで気分が上がる
その他業種

重ねて使えるので便利です。4個購入したのですが、さらに2個追加して全色揃えようと思っています!

対象商品:
35347277
2023-02-08
用途:
書類整理
卸売・小売業

4段重ねても角度もちょうどよくデスク上の書類整理に役立つ。

対象商品:
35347252
2020-01-09
用途:
書類整理用
TOHOピクス株式会社 様

色分け出来るし、重ねられるので幅もとらず重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする