- アルミブリッジ モノタロウ 89877208

- アルミブリッジ モノタロウ 89877208
- アルミブリッジ モノタロウ 89877208
- アルミブリッジ モノタロウ 89877208
- アルミブリッジ モノタロウ 89877208
- アルミブリッジ モノタロウ 89877208
モノタロウ

アルミブリッジ

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
全幅(mm)250
有効幅(mm)205
内容量1セット(2枚)注文コード89877208品番-
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。

用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800全幅(mm)250有効幅(mm)205材質アルミニウム質量(kg)5.2(1本あたり)全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※最大積載荷重以上で使用しないでください。
※積載車側にツメが掛かる場所があるか確認してください。無い場合は使用できません。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※使用前に点検をし、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※配送先の道幅が狭い場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅配送不可商品になります。
※有効幅はタイヤがのる部分の幅になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 除雪機の移動
柳村電機

オークションで除雪機を購入したので、荷台から降ろす際に使用しました。
安定感があり素晴らしい商品だと思います。購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89877217
2025-08-28
用途: ウィングモアや管理機の積み下ろし
農・林・水産業

他の方も言われている通り幅300で良かったです!
安心して使用できます!
また軽いため軽トラへの積み下ろし等楽で助かります。
前後1輪の機械の時は2つ横に並べて積み下ろしすると幅600あるので安心感が違います

2025-06-19
用途: 農作業機械の積込、積卸

W=250、300 迷ったが、300にして正解 安心して作業できます。

2が参考にしています
対象商品 : 89877217
2025-12-18
用途: 除雪機の軽トラへの積込み

軽くて丈夫で造りもしっかりしているので安心して使用できます。

対象商品 : 89877217
2025-01-07
用途: 軽トラックへの乗用草刈り機の積み降ろし
その他業種

引っかけの鍵部分が高くなるので、平坦な場所では使いにくい
逆にしたときのタイヤの滑りがないように工夫されると便利になる

2が参考にしています
対象商品 : 89877217
2024-06-06
用途: 田植え機、小型耕運機の積載に
珈琲焙煎 珈豆屋

ずいぶん前から購入を検討していました。
今まで足場板を軽トラに積みラダー代わりに使ってました。危ないと分かっていても一度も怖い思いをした事がありません。
しかしやっぱり購入しなきゃと思い立ち
早速モノタロウさんで購入です。
価格の割にはしっかりした良い商品です!
後はやっぱりステッカーが欲しいです。何キロまで対応できるってアレです。アレは必要です。付けてください。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89877208
2024-07-15
用途: 庭より畑に耕運機を下す
製造業

軽量で取っ手付きの為、運びやすい。
ズレ防止の爪もあり、安全に作業が出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 89877208
2024-02-13
用途: 薪割り機の積み下ろし
運輸・通信業

コンパクトで非常に軽いです。
強度もそこそこあると思います。
小型の耕運機の積み下ろしも可能ですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする