危険物標識

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89877216 品番 KHY- 7R
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
文字内容危険物屋外貯蔵所 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工 トラスコ品番814-8646 寸法(mm)300×600×1 質量(g)260 日本緑十字社品番54007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89877103
2021-11-22
用途:
地下タンク表示看板
運輸・通信業

危険物給油取扱所で表示している看板が古く見づらくなってきたのでリニューアルしました。リーズナブルな価格で出来ました。

対象商品:
89877103
2018-01-18
用途:
表示物として
サービス業

今まで、シールだったので、風ではがれたりしてしまったので、これであれば問題ないと思います。

対象商品:
89877103
2017-09-28
用途:
給油するところに設置
製造業

標識の看板が大きくて軽くて丈夫そうな硬質エンビでできているので、鉄と違って、錆びつく心配がなさそうで、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする