曜日別特売
STB-001S 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ 89877235

STB-001S 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ 89877235
STB-001S 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ 89877235
STB-001S 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ 89877235
STB-001S 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ 89877235
STB-001S 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ 89877235

宅配ボックス ポストタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89877235品番STB-001S
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

家屋の壁面に取り付けて使用できます。
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!

用途
不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス
材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS寸法(mm)投入口/340×40質量(kg)3.9Kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-20
用途: ポストの取り付け
その他業種

新聞や大型のカタログも入るのに厚みもなくスマートな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする