モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 通路表示標識
高輝度蓄光通路誘導標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
←非常口→
仕様
電気が消えても数分間光ります。
トラスコ品番
814-8754
注文コード
89877767
品番
蓄光LE-1903
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
←非常口→
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
814-8754
寸法(mm)
100×300
仕様
電気が消えても数分間光ります。
質量(g)
22
日本緑十字社品番
71903
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
安全標識 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)
TRUSCO
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ
トレード
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
仮設停止線 R
アラオ
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
交通標識(道路/路面/駐車場)
通路表示標識
高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります
道路標識/構内標識
路面表示標識
通路表示標識
駐車場関係標識
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品