日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 粉じん障害防止標識
粉塵対策標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89877864
品番
粉塵-2
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文字内容
防塵マスク着用 粉塵作業場
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工
寸法(mm)
300×450×1
質量(g)
190
日本緑十字社品番
79002