日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
船舶用標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
-
仕様
ラミネート加工
注文コード
89878223
品番
船1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
文字内容・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
-
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
814-8821
寸法(mm)
190角×1
質量(g)
51
仕様
ラミネート加工
穴径(Φmm)
3
穴数
4
日本緑十字社品番
82301