日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
船舶用標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89878232
品番
船1803
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文字内容
安全第一
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
814-8825
寸法(mm)
240×630×1
質量(g)
212
仕様
ラミネート加工
穴径(Φmm)
3
穴数
4
日本緑十字社品番
82803