日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
船舶用標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89878241
品番
船1804
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
安全第一
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
814-8826
寸法(mm)
180×440×1
質量(g)
111
仕様
ラミネート加工
穴径(Φmm)
3
穴数
4
日本緑十字社品番
82804