日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
省エネルギーステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89878713
品番
省-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
飲料水
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
113-7400
寸法(mm)
80×40
質量(g)
12
日本緑十字社品番
89101