省-102 省エネルギーステッカー 日本緑十字社 89878722

省エネルギーステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89878722 品番省-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
文字内容飲料不適 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー トラスコ品番113-7497 寸法(mm)80×40 質量(g)12 日本緑十字社品番89102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする