日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
省エネルギーステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89878765
品番
省-106
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
高温注意
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
113-7463
寸法(mm)
80×40
質量(g)
12
日本緑十字社品番
89106