日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
ワンタッチタグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
危険 高電圧
注文コード
89878774
品番
タグ-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
文字内容
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険 高電圧
取付方式
吊り下げ
材質
ユポ(合成紙)
仕様
両面印刷
トラスコ品番
114-0216
寸法(mm)
275×60
質量(g)
10
日本緑十字社品番
90201