日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
ワンタッチタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89878783
品番
タグ-202
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
危険 通電中
取付方式
吊り下げ
材質
ユポ(合成紙)
仕様
両面印刷
トラスコ品番
113-7377
寸法(mm)
275×60
質量(g)
10
日本緑十字社品番
90202