日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
ワンタッチタグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
危険 開けるな
注文コード
89878835
品番
タグ-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険 開けるな
取付方式
吊り下げ
材質
ユポ(合成紙)
仕様
両面印刷
トラスコ品番
114-0533
寸法(mm)
275×60
日本緑十字社品番
90207