タグ-208 ワンタッチタグ 日本緑十字社 吊り下げ 89878844

ワンタッチタグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 文字内容危険 閉めるな 注文コード89878844 品番タグ-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は文字内容など18種類から選べます 他の種類を見る
文字内容危険 閉めるな 取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 トラスコ品番114-0609 寸法(mm)275×60 日本緑十字社品番90208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする