ワンタッチタグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 文字内容修理中 さわるな 注文コード89878887 品番タグ-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は文字内容など18種類から選べます 他の種類を見る
文字内容修理中 さわるな 取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 トラスコ品番113-5865 寸法(mm)275×60 質量(g)10 日本緑十字社品番90212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする