ワンタッチタグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89878923 品番 タグ-223
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容故障中 取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 トラスコ品番114-0526 寸法(mm)275×60 質量(g)10 日本緑十字社品番90223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする