日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
ノンマグスーパープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89878966
品番
NMG-2
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
文字内容
点検中 操作禁止
取付方式
裏面離けい紙付
材質
ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8966
寸法(mm)
190×90×1
質量(g)
26
日本緑十字社品番
91002
商品説明動画
ノンマグスーパープレート
参考になった