スイッチ関係 ノンマグプレート

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89879002 品番 NMG-9
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。
何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。
平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。

用途
樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)
金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)
壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
文字内容操作禁止 仕様裏面離けい紙付 区分スイッチ関係 硬度14° 伸び(%)980 粘着力270gf/14mm 引裂強度(kg/cm)2.8 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) トラスコ品番814-8973 寸法(mm)155×75×1 質量(g)16 取付方式裏面離けい紙付 日本緑十字社品番91009

商品説明動画

ノンマグスーパープレート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02524392
2015-03-27
用途:
火災報知機点検に使用又は屋内消火栓の放水試験時に使用した

操作盤がプラスチック製品でも盤面に貼れて便利です、
色使いも綺麗、目を引き注目出来る。
粘着性も丁度良い。

対象商品:
02524392
2009-08-20
用途:
機械関連の保守点検(エレベータ機械室や盤、駐車装置)
有限会社ディーエスシステム 様

吸着力があるので、スイッチの沢山並んだ操作盤面にも安心して使えました。
剥がす際にもスイッチカバーが外れる事無くスムーズに取り外せ、例えば保守中の機械が数十台にもなる場合、全機に貼ったり剥がしたりする作業の時間が著しく短縮されます。

それと、遠方からでも見やすいとの事、安全管理に関する問題もクリアーでき助かってます。

今回はサンプルで2枚ほど購入しましたが、各部署で必要な数量をとりまとめ、後日改めて買い増ししたいと考えております。
これから検討される方も、とりあえず2枚ほど購入し、実際に機械や操作パネルなどに貼り付けて見て、実際に車輌や通路などから見るなど試される事をお勧めします。(必要な環境に合っているかの確認)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする