短冊型一般標識

(5件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容セキュリティシステム作動中 注文コード89879142 品番GR267
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は文字内容など11種類から選べます 他の種類を見る
文字内容セキュリティシステム作動中 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工 トラスコ品番106-1610 寸法(mm)360×120×1 質量(g)60 日本緑十字社品番93267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89879133
2022-09-07
用途:
会社の外構の植木がドロボーさんに引き抜かれました。

警察官が現場へ来てくれて、防犯カメラの作動中の表示をするように指導してくれました。
夜間も記録のできる赤外線監視装置も設置しました。

警察へ被害届を出すには、証拠が必要です。
犯罪の予防効果もありますね。

対象商品:
89879133
2021-06-07
用途:
防犯対策として
建設業・工事業

とても見やすいので、よかったです。
屋外壁に貼るタイプなので、雨や風にどれだけ強いか不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
89879133
2021-02-18
用途:
注意喚起

はっきりと見やすく、価格もお手頃なので購入させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
89879133
2018-11-11
用途:
防犯
土山鋼工 様

抑止力を期待して買いました。カメラだけより効果あると思います。

対象商品:
89879133
2018-06-10
用途:
防犯用
農・林・水産業

国内外の観光客が増加し、無断で敷地に侵入する輩が多くなったので防犯カメラの設置場所に併用する為に購入。
板の素材が比較的柔らかいく、キリ等で穴を開けてビス止めする事も可能。
大きくて目につきやすいので効果が期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする