モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
イラストM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ご迷惑をかけてまことにすみません
注文コード
89879264
品番
M- 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
文字内容
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
600×300×1
文字内容
ご迷惑をかけてまことにすみません
日本緑十字社品番
98001
仕様
3mmΦ穴×4
材質
ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
作業現場標識
注意・禁止標識
イラストM 日本緑十字社
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
参考になった
2022-06-09
「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります
電気関係標識
法令許可票
重機・積載荷重関係標識
開口部標識
無災害記録板
置場表示
熱中症対策/節電/衛生標識
ずい道表示
責任者表示標識
ローリングタワー・脚立用標識
保護具・墜落制止用器具標識
管理標識
その他標識
注意・禁止標識
イメージアップ用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品